Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALL Balluff BAE PS-XA-3Y-24-200-022 Schaltnetzgeräte, BAE0117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0786377
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAE0117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
din-schienen schaltnetzteil
Steigern Sie das Leistungsniveau Ihrer Applikationen. Unsere kurzschlussfesten Netzgeräte für den Schaltschrank fungieren als Leistungsträger der Automatisierung. Mit einer Spannung von 24 V und inklusive Diagnoseausgängen zur Einbindung in die Maschinendiagnose verfügen sie über weltweite Zulassungen. Abmessung = 140 x 121 x 117.3 mm, Ausführung = DIN-Rail, Befestigung = Hutschienenmontage, Gehäusematerial = Metall, Anschluss = Klemme, 0.25...4 mm², Eingangsspannung = 400…500 V AC, Dreiphasig, Ausgangsnennspannung DC = 24 V, Ausgangsnennstrom = 20 A, Schutzart = IP20, Zulassung/Konformität = CE, cURus, cULus, WEEE, Umgebungstemperatur = -25...80 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,68*
€ 334,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,26*
€ 340,39*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.