| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0781913 Herst.-Nr.: BAE0112 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steigern Sie das Leistungsniveau Ihrer Applikationen. Unsere kurzschlussfesten Netzgeräte für den Schaltschrank fungieren als Leistungsträger der Automatisierung. Mit einer Spannung von 24 V und inklusive Diagnoseausgängen zur Einbindung in die Maschinendiagnose verfügen sie über weltweite Zulassungen. Abmessung = 40 x 123.6 x 117.6 mm, Ausführung = DIN-Rail, Befestigung = Hutschienenmontage, Gehäusematerial = Metall, Anschluss = Klemme, 0.25...4 mm², Eingangsspannung = 100…240 V AC, Einphasig, Ausgangsnennspannung DC = 24 V, Ausgangsnennstrom = 5 A, Schutzart = IP20, Zulassung/Konformität = CE, cURus, cULus, WEEE, Umgebungstemperatur = -20...70 °C |
| | |
| | | |
| |