| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0781500 Herst.-Nr.: L54N100125 EAN/GTIN: 4037293030359 |
| |
|
| | |
| LED Deckeneinbauleuchte fur verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flachendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Buro und vieles mehr. Die Leuchte kann auch uber eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 180-250V/DC. Die Leuchte kann auch uber eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 180-250V/DC. Mit dem ruckseitig angebrachten Schalter kann eine von drei moglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die moglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (967lm), 4000K (1200lm) und 5700K (1023lm). Die Anschlussleitung zwischen Netzgerat und Leuchte hat eine Lange von 27cm. Das Netzgerat hat folgende Ma?e: 109x40x22mm. Max. tc: 68?C. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbauleuchte led 6000k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte ip54 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,87* | € 43,51* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 31,96* | € 43,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,60* | € 44,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,07* | € 47,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,55* | € 49,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|