Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 267222 H??ngeleuchte LED 20 W LED 267222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750747
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     267222
EAN/GTIN:
     k.A.
Hangeleuchte LED | explosionsgeschutzt | Typ : 6050/606-202-6B2-000850-000 | Gehausematerial : Aluminium | seewasserbestandig | Gehause Farbe : Standard | Schutzglasmaterial : Thermisch resistentes | Pressglas | Schutzglasausfuhrung : klar | Schutzkorb : Nein | Ausfuhrung : Hangeleuchte | Lampenleistung : 20 W | Leuchtmittel : LED | Lichtfarbe : neutralwei? | Farbtemperatur : 5.000 K | Farbwiedergabe : ? 80 | Lichtverteilung : breitstrahlend | Leuchtenlichtstrom : 2.000 lm | Leuchteneffizienz : 122 lm/W | Abmessungen (L x B x H) : 310 x 260 x 194,5 mm | Bemessungsbetriebsspannung AC : 220 ? 240 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb op is IIC T6 | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb op is IIIC T80 ?C | Umgebungstemperatur min. : -40 ?C | Umgebungstemperatur max. : +50 ?C | Schutzart (IP) : IP66 / IP68 (10 m) | Kabel- u. Leitungseinfuhrungen: 1 x M25 x 1,5 | Verschlussstopfen : 1 x M25 x 1,5 | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6050C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,91*
€ 730,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,71*
€ 716,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,94*
€ 696,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,74*
€ 674,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,65*
€ 633,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.