Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246394 CMP Kabelverschraubung 66,7 246394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749925
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     246394
EAN/GTIN:
     k.A.
Kabelverschraubung | explosionsgeschutzt | Typ : CMP-75-E1FX | Herstellerteilenummer : 75E1FX1RA5 | Gewindegro?e : M75x1,5 | Gewindelange : 15 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausfuhrung : 75 | Klemmbereich : 66,7 ... 78,4 mm | Schlusselweite : 100,0 | Armierungsart : Drahtgeflecht Kabel | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 59,1 ... 67,9 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 ?C | Umgebungstemperatur max. : +130 ?C | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode E1FXA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,47*
€ 614,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,31*
€ 597,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,13*
€ 574,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,74*
€ 558,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.