Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 210651 9475/32-04-12 DOM 04 Z1 LED 210651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749247
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     210651
EAN/GTIN:
     k.A.
Remote I/O IS1+ | Digital Input Output Modul | fur Zone 1 Ex i | Typ : 9475/32-04-12 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Ex Schnittstelle Zone : 0 , 1 , 2 , 20 , 21 , 22 | Max. Spannung Uo : 19,7 V | Max. Strom Io (Ex ia) : 142 mA | Max. Strom Io (Ex ib) : 53,8 mA | Max. Leistung Po (Ex ia) : 698 mW | Max. Leistung Po (Ex ib) : 617 mW | Anzahl der Kanale : 4 Ex i Ausgange | Umgebungstemperatur min. : -40?C | Umgebungstemperatur max. : +75?C | Gasexplosionsschutz : II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] | IIC T4 Gb | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9475E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,40*
€ 920,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,96*
€ 897,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,47*
€ 858,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,28*
€ 833,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,25*
€ 794,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.