Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 139677 8174/203-0304-33 8174048020 D34 03x4 Ld/Le=1300/1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749030
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     139677
EAN/GTIN:
     4046827014369
Aderleitungsdurchfuhrung | explosionsgeschutzt | Typ : 8174/203-0304-33 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 750 V | Leiterquerschnitt : 4 mm2 | Aderanzahl : 3 | Farbe der Leitung : schwarz | Leitungslange Ex d : 1.300 mm | Leitungslange Ex e : 1.300 mm | Gewindegro?e : M42x1,5 | Buchsendurchmesser : ? 34 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | Schlagwetterschutz : I M2 Ex db I Mb | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8174A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,29*
€ 130,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,59*
€ 139,79*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.