Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 270017 Hangeleuchte LED 80 W LED 270017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0746306
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     270017
EAN/GTIN:
     k.A.
Hangeleuchte LED | explosionsgeschutzt | Typ : 6050/604-801-7B2-000850-002 | Gehausematerial : Aluminium | seewasserbestandig | Gehause Farbe : Standard | Schutzglasmaterial : Thermisch resistentes | Pressglas | Schutzglasausfuhrung : klar | Schutzkorb : Nein | Ausfuhrung : Hangeleuchte mit Ringosen | Lampenleistung : 80 W | Leuchtmittel : LED | Lichtfarbe : neutralwei? | Farbtemperatur : 5.000 K | Farbwiedergabe : ? 80 | Lichtverteilung : breitstrahlend | Leuchtenlichtstrom : 8.800 lm | Leuchteneffizienz : 113 lm/W | Schnittstellen : DALI | Abmessungen (L x B x H) : 310 x 260 x 231,5 mm | Bemessungsbetriebsspannung AC : 220 ? 240 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb op is IIC T4 | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb op is IIIC T110 ?C | Umgebungstemperatur min. : -40 ?C | Umgebungstemperatur max. : +70 ?C | Schutzart (IP) : IP66 / IP68 (10 m) | Kabel- u. Leitungseinfuhrungen: 1 x M25 x 1,5 | Verschlussstopfen : 1 x M25 x 1,5 | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6050C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,82*
€ 876,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,26*
€ 864,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,17*
€ 817,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,20*
€ 790,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,42*
€ 770,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.