| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0739372 Herst.-Nr.: 28344 EAN/GTIN: 4015162283440 |
| |
|
| | |
| Video-Tursprechstelle zur Unterputzmontage, mit einer Ruftaste und EXTRA-BREITER Frontplatte aus 2mm geburstetem Edelstahl (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Geeignet, um Offnungen fur breite Tursprechstellen alter Markenanlagen abzudecken. Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170? horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Wei?licht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem Namensschild. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Turoffners. Akustische und optische Signalisierung der Turoffnung. Verpolungssicherer 2-Draht-Bus-Anschluss an ein VT200 Systemnetzgerat. Anschluss fur Turoffner (ET100A bzw. 12V DC, max. 250mA uber Busversorgung oder uber integriertes potentialfreies Relais (24V AC/DC, max. 1A).d. Turoffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sek. Spannungsversorgung: 24-29V DC, max. 3W aus Systemnetzgerat. Max. 4 Tursprechstellen konnen im System betrieben werden. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlusselanhanger-Format sowie zwei Verwaltungs-Transpondern. Abmessungen: 172mm Breite x 226mm Hohe x 2mm Tiefe (Frontplatte), 104 x 208 x 42mm (mitgelieferter Unterputzkasten). Passendes Zubehor: weitere Transponder-Chips VT200TAG1, elektrischer Turoffner ET100A, Relaismodul VT200R (zur Ansteuerung eines Turoffners, der die genannten Spezifikationen nicht erfullt, fur manipulationssicheren oder zweiten Turoffner). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 233,76* | € 278,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,12* | € 283,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,78* | € 285,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 259,93* | € 306,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|