| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0737282 Herst.-Nr.: SIVIA622ANM EAN/GTIN: 4011377142688 |
| |
|
| | |
| fur die Serien AS und A inklusive Tastensatz und Beschriftungsfolie ohne Rahmen Die Module der Innenstation sind kombinierbar mit Mehrfachrahmen (waagerecht oder senkrecht). Eine abgesetzte Montage in separaten Rahmen sowie eine Montage in Aufputz-Kappen ist moglich. Fur den Betrieb der Video-Innenstation ist eine Zusatzversorgung notwendig. Empfehlung: NG 706-30/33-0 von Siedle (siehe Siedle Planungshandbuch). Produkteigenschaften TFT-Farbmonitor Bildschirmdiagonale 55 mm (2,2??) 320 x 240 Pixel Einstellung fur Helligkeit und Farbe Inklusive Anschlusskabel Video (schwarz, 220 mm) Rufen, Sprechen, Sehen, Turoffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation Verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8) Automatische Videoaufschaltung bei Turruf Sprechentaste mit gruner Status-LED Licht-, Rufabschalt-, Monitor- und Funktionstaste frei konfigurierbar. Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation auslosbar, z.B. fur Interntelefonie, Auslosung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-.., gezielte Anwahl von Turlautsprechern (Au?enstationen)/Kameras Auf die Turoffnertaste kann eine Schaltfunktion (in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..) per BPS konfiguriert werden. Mithor- und Mitsehsperre integriert Parallelschaltung (gleichzeitiges Rufen) von max. 16 Video-Innenstationen (Ab dem 3. Gerat ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich.) Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Turruf, moglich Hochwertiger Klang und gro?e Lautsprecherdynamik Elektret-Kondensatormikrofon Anschluss fur Siedle In-Home-Bus Anschluss fur Etagenruftaster Rufgenerator mit 11 Ruftonmelodien, inkl. Gong Ruftonlautstarke in 5 Stufen einstellbar bis zu 92 dB(A) Sprachlautstarke in 5 Stufen einstellbar Programmierung Manuell, Plug+Play und uber Siedle Bus-Programmier-Software (BPS), nach Siedle Systemhandbuch Innenstation mit Freisprechen Statusanze |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 703,69* | € 818,18* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 721,44* | € 837,55* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 734,61* | € 851,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 768,81* | € 886,74* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 773,19* | € 888,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|