Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico AE 15/1 Innenverschluss elektr. DN150 0151.0401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0736941
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0151.0401
EAN/GTIN:
     4012799514015
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
jalousieklappe
Innenverschlussklappe zur Be- und Entluftung. Regulierung der Grundluftung durch einstellbaren Offnungswinkel. Warmeenergiesparend durch Offnung nach Bedarf. Ansteuerung mit handelsublichen Ausschaltern, Zeitschaltern und Nachlaufrelais. Schutzart IPX4.Artikel: AE 15/1, Luftrichtung: Be- und Entluftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 5 W, Schutzart: IP X4, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbau: innen, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Gewicht: 0,74 kg, Gewicht mit Verpackung: 1 kg, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 150 mm, Geeignet fur Nennweite: 150 mm, Breite: 228 mm, Hohe: 228 mm, Tiefe: 108 mm, Breite mit Verpackung: 245 mm, Hohe mit Verpackung: 320 mm, Tiefe mit Verpackung: 125 mm, Umgebungstemperatur: 40 ?C, Nenndruchmesser Kanal: 150 mm, Nenndurchmesser Kanal: 150 mm, Fronthohe: 228 mm, Frontbreite: 228 mm, Mit Einbaurahmen: ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 131,62*
€ 160,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,45*
€ 161,02*
Frei Haus
ab € 133,40*
€ 163,22*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,91*
€ 165,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,18*
€ 165,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.