Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bega 50959.2K3 Pendelleuchte samtwei?/alu-3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0731312
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     50959.2K3
EAN/GTIN:
     4044017339285
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
BEGA STUDIO LINE Systempendelleuchte 50959.2K3 fur den Innenbereich. Fur die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen BEGA Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1088 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewunschte Baldachintyp ? BEGA Installationskomponente ? mit integriertem LED-Netzteil, DALI-steuerbar, ist erganzend zu bestellen. Leuchtengehause aus Aluminium. Oberflache Farbe samtwei?. Innenfarbton aluminium matt. Kunststoffabdeckung transluzent-wei?. Leitungspendel 2 x 0,75 qmm, Farbe wei?. Abmessungen ? 200 x 225 mm, Gesamtlange 2000 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,03*
€ 266,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 220,82*
€ 266,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,99*
€ 269,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,98*
€ 297,03*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,93*
€ 348,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.