| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0723901 Herst.-Nr.: 27097 EAN/GTIN: 4015162270976 |
| | |
|
| | |
| Funk-Video-Tursprechanlage Zweifamilienhaus, bestehend aus Tursprechstelle mit 2 Ruftasten mit Namensschildern und Schutzhaube sowie 2 Mobilteilen mit 2,4 Zoll Bildschirm (sichtbare Bilddiagonale 6,1cm), jeweils mit Freisprecheinrichtung. Die Tursprechstelle (IP55) aus robustem ABS mit Farbkamera (96? horizontaler / 53? vertikaler Erfassungswinkel mit auswahlbarem Bildausschnitt) und Ausleuchtung durch wei?e LEDs (fur Nachtsicht bis zu 0,8m) kann mit 2 St. C-Batterien (MN1400) oder uber 12V DC, min. 300mA, betrieben werden (Batterien und Netzgerat nicht im Lieferumfang). Bei 12V DC Versorgung werden die Klingeltasten beleuchtet. Die Mobilteile werden jeweils uber eine Ladestation mit mitgeliefertem Netzgerat versorgt und sind dank integriertem Lithium-Akku tragbar. Die 2,4 GHz digitale Funkubertragung sorgt fur storungsfreie Bilder und Abhorsicherheit. Wird geklingelt, ertont an den Mobilteilen eine von drei wahlbaren Melodien (Klingeldauer und -lautstarke wahlbar) und das Kamerabild erscheint. Durch Drucken der Sprechtaste wird die Sprechverbindung hergestellt. Mobilteile mit integriertem Ringspeicher fur 100 Bilder, die automatisch beim Klingeln oder manuell mit Zeit- und Datumsanzeige aufgenommen werden konnen. Das Kamerabild kann jederzeit von den Mobilteilen abgerufen werden. Anschlusse an der Tursprechstelle fur einen elektrischen Turoffner (Wechselrelais bis zu 15V AC/DC, max. 1A), der uber die Mobilteile aktiviert werden kann, sowie fur einen verdrahteten Gong oder andere Signalgeber (Schlie?erkontakt bis zu 15V AC/DC, max. 1A), die beim Klingeln an der oberen Ruftaste aktiviert werden. Abmessungen: 104 x 165 x 50mm (Tursprechstelle mit Schutzhaube), 53 x 187 x 26mm (Mobilteil), 80 x 105 x 95 (Ladestation). Winkelhalterung DVT40WH (Art.Nr. 27083) fur die 45? Eckmontage der Tursprechstelle und Netzgerat fur Tursprechstelle NG1000 sind optional erhaltlich. Set erweiterbar durch max. 2 zusatzliche Innenstationen (Mobilteil mit 2,4 Zoll Bildschirm und Ladestatio |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 333,95* | € 390,59* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 350,23* | € 408,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 353,15* | € 411,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,83* | € 412,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 462,28* | € 537,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|