| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0711165 Herst.-Nr.: 50987.4K3 EAN/GTIN: 4044017340779 |
| |
|
| | |
| BEGA STUDIO LINE Systempendelleuchte Tiefstrahler 50987.4K3 fur den Innenbereich. Fur die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen BEGA Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 9,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 861 lm, Halbstreuwinkel 24?, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte ohne Baldachin. Der gewunschte Baldachintyp ? BEGA Installationskomponente ? ist erganzend zu bestellen. Leuchtengehause aus Aluminiumguss, Oberflache Einbrennlackierung samtschwarz. Innenfarbton messing matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektoroberflache aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Oberflache Chrom. Leitungspendel 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Abmessungen ? 120 x 115 mm, Gesamtlange 2000 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 233,61* | € 284,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 247,97* | € 297,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 247,44* | € 297,98* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 276,54* | € 329,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|