| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0710758 Herst.-Nr.: 84461AK3 EAN/GTIN: 4044017324557 |
| |
|
| | |
| BEGA Leistungsscheinwerfer 84461AK3 mit Montagedose ? 100 mm. Asymmetrische Lichtstarkeverteilung.483 LED, 26,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2438 lm, Halbstreuwinkel 44/48?, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit BEGA Ultimate Driver? LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure? , Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberflache aus eloxiertem Reinstaluminium. BEGA Vortex Optics? Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 310 x 55 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, led flutlichtstrahler ip65 3000 k, scheinwerfer, bega scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 382,48* | € 452,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 410,68* | € 484,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 417,29* | € 495,22* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 450,40* | € 532,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|