Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0682202 Herst.-Nr.: XB4BPS11EX EAN/GTIN: 3389118030176 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeraten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusatzlich ist es durch den modularen Aufbau der Gerate moglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch fur 30mm Einbauma?. Aufgrund der Qualitat, der Flexibilitat und der extremen Robustheit eignen sich die Gerate ideal fur die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebauden. Dieser Drucktaster in der Farbe wei? verfugt uber 1 Schlie?er. Fur dieses Produkt ist eine entsprechende ATEX-Zertifizierung vorhanden. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Gerats durch Schraubklemmen auf der Ruckseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet fur den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens konnen Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstutzen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,66* | € 45,29* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 35,74* | € 45,41* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,35* | € 46,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,62* | € 47,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,06* | € 48,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|