Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 52.900.40.1/DALI WEISS PL Decken- u.Pendelleuchte LED 112W 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0672096
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633952
EAN/GTIN:
     4043544359483
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Repräsentative Decken- und Pendelleuchte in quadratischem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Aluminiumgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, Drahtseilabhängung separat bestellen, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, einfache Deckenschraubmontage von Gehäuse, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 832757 Systemleistung: 101.7 W Leuchten-Lichtstrom: 14790 lm Systemeffizienz: 145.42 lm/W Moduleffizienz: 197 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 22.5/22.6 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 900 x 900 x 105 mm Gewicht: 23.700 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 689,11*
€ 785,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 690,23*
€ 786,48*
Frei Haus
ab € 698,10*
€ 793,42*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 704,51*
€ 804,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 770,02*
€ 871,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,43*
€ 957,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,63*
€ 950,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,14*
€ 918,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,28*
€ 890,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,51*
€ 838,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667800
ab € 141,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.