| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0669048 Herst.-Nr.: 50027375 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Geeignet fur: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i, Barcodeleser Serie BCL 2xxi Umlenkspiegel, Barcodeleser Serie BCL 3xxi, Barcodeleser Serie BCL 5xxi, Barcodeleser Serie BCL 6xxi, Lichtschnittsensoren LxS, Stationare 2D-Codeleser Serie LSIS 4xxi, Funktionen: Statische Anwendungen, Ausfuhrung des Befestigungsteils: Montagesystem, Befestigung, anlagenseitig: fur Rundstange 16 mm, fur Rundstange 18 mm, fur Rundstange 20 mm, Befestigung, gerateseitig: klemmbar, Werkstoff: Metall, Anzugsdrehmoment der Klemmbacken: 8 N?m |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,44* | € 116,61* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 98,61* | € 119,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,98* | € 122,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,56* | € 133,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,72* | € 138,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|