Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0665485 Herst.-Nr.: TCSCCN2M2F1 EAN/GTIN: 3595864098258 |
| |
|
| | |
| Modulares E/A-System. Es ermoglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und LMC058 (SPS und PAC) oder uber den CANopen-Buseine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A-Inseln. Das System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewunschten einfachen und kostengunstigen Konfiguration ermoglichen. 100% Flexibilitat und Optimierung Ihrer Maschinen. Schutzart IP67. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, Modicon M340 Erweiterungsmodul, Modicon M340 Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,53* | € 41,16* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 31,78* | € 42,61* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,24* | € 44,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,28* | € 48,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,15* | € 52,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|