Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 176878 Gigant-Werkzeugkoffer- Trolley COMPACT inkl.21 Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0663135
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     176878
EAN/GTIN:
     4021103019221
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley Compact BASIC. Die kompakte Version in der Gigant-Serie. Als kleiner, handlicher Trolley ist der Koffer mit 3 Werkzeugtafeln bestuckt, von denen eine das komfortable Lamellensystem und eine das Taschensystem besitzt. Der Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley COMPACT ist mit allen Vorteilen der Gigant-Serie ausgestattet (siehe Details -Artikelnr. 17 0094). Was ihn auszeichnet sind sein geringes Gewicht und seine kompakte Gro?e. Gro?e: LxBxH: 630x475x293 mm, Innenma? B/T/H1/H2/H#: 538/405/180/60/240 mm, Gewicht: leer 6.970 g, bestuckt 10.300 g. Werkzeugkoffer-Bestuckung je 1x: 1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216)1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), 1000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749B (10 0574), JOKARI Automatische Abisolierzange SUPER 4 PRO (10 0784), Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ?, 21?, 132 mm (10 1040),Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhullen, 250 mm (10 1224), Presszangensystem click `n` crimp, Elektrotechnik (10 6000), Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlussel-Satz 7-teilig SW 2,5 - 10, Handklapphalter (11 0596), Phasenprufer 120 - 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280)Prazisions-Schlitz-Schraubendreher, wei?, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), 1000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 3,0x0,5x100 mm, 185 mm (11 7760), 1000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 4,0x0,8x100 mm, 185 mm (11 7764), 1000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 5,5x1,0x125 mm, 220 mm (11 7768), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips SLIM, PH 1x80 mm, 165 mm (11 7777), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips SLIM, PH 2x100 mm, 195 mm (11 7779),1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM, PZ 1x80 mm, 165 mm (11 7776), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM, PZ 2x100 mm, 195 mm (11 7778), Kabelschere DUOCUT 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), Taschensage PROFI, Spannweite 150 mm (12 0490), 1000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm (12 1042), JOKARI Kabelmess
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 507,65*
€ 582,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 539,50*
€ 619,04*
Frei Haus
ab € 549,25*
€ 630,14*
Frei Haus
ab € 555,90*
€ 635,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 615,47*
€ 695,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,04*
€ 736,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,95*
€ 718,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,46*
€ 666,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,10*
€ 657,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,50*
€ 642,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.