Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAE PS-XA-1W-24-038-603 Zubehör Elektronisch BAE00ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0662197
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAE00ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Unsere kurzschlussfesten, einphasigen, extraschmalen Netzgeräte sind gemäß CE/TÜV zugelassen. Die Netzgeräte unterstützen eine vorausschauende Wartung im Sinne von Industrie 4.0: Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die Einbindung aller Parameter in die übergreifende Anlagendiagnose. Merkmale: Hutschienenmontage, regulierbare Ausgangsspannung von 24 V, Ausgangsleistung 60 bis 480 W, IP20, HEARTBEAT® - Statusanzeige. Abmessung=85.4 x 57 x 139 mm, Ausführung=IP67, Befestigung=Flanschbefestigung, Gehäusematerial=Aluminium, Anschluss (Spannungsversorgung IN)=7/8-Stecker, Anschluss (Spannungsversorgung OUT)=7/8-Buchse, Eingangsspannung=100…240 V AC, Einphasig, Ausgangsnennspannung DC=24 V, Ausgangsnennstrom=3.8 A, Ausgangsleistung max.=91.2 W, Ausgangsstrom max.=6 A für max. 4 s, Schutzart=IP67 mit Steckverbinder, Zulassung/Konformität=CEcURusWEEE, Umgebungstemperatur=-25...70 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,87*
€ 278,13*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,30*
€ 282,43*
Frei Haus
ab € 247,21*
€ 290,72*
Frei Haus
ab € 249,08*
€ 293,50*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.