Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 176836 Werkzeugkoffer E-Mobilität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0660789
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     176836
EAN/GTIN:
     4021103014158
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley E-Mobilität. Dieser Koffer ist technisch identisch mit der -Artkikelnr. 17 0094, besitzt allerdings nicht das Lamellensystem. Für den Einsatz im VDE- oder E-Mobilitäts-Bereich wurde er in rot gefertigt: Robuster Werkzeugkoffer für den harten Alltagseinsatz, nach IP67 wasser- und staubgeschützt, luftdicht, stoßfest, säure- und druckbeständig, säurefeste Bolzen im Scharnierbereich. Die Gummidichtung in der Kofferschale schützen den Kofferinhalt vor äußeren Einflüssen.Ausgestattet mit 2 seitlichen sowie 2 im vorderen Bereich angebrachten Kippverschlüssen mit neuem 2-Stufen-Mechanismus für leichteres Öffnen. 3 extrem breite und stabile Griffe sorgen für optimalen Tragekomfort. Trolleygriff kann für den Rollkomfort an der unteren und der oberen Position arretiert werden. Der Koffer besitzt je 2 Werkzeugtafeln im Kofferdeckel und in der Kofferunterschale, die untere Werkzeugtafel in der Bodenschale liegt auf Stegen, die zweite Werkzeugschale ist mit 50 mm Abstand zur unteren an vier Metallwinkeln aufliegend gesichert. Größe: LxBxH: 630x478x293 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H#: 538/405/180/60/240 mm Gewicht: leer 14.500 g, bestückt 22.350 g. Werkzeugkoffer Trolley Rot (17 0096) Bestückung je 1x: Drehmomentschlüssel 1/4, 5-25 Nm (11 3482), Verlängerung 1/4, 75 mm (11 3475), Verlängerung 1/4, 100 mm (11 3476), Verlängerung 1/4, 150 mm (11 3477), Steckschlüsselsatz 1/4, 6 mm (11 3420), Steckschlüsselsatz 1/4, 7 mm (11 3422), Steckschlüsselsatz 1/4, 8 mm (11 3424), Steckschlüsselsatz 1/4, 10 mm (11 3426)Steckschlüsselsatz 1/4, 11 mm (11 3428), VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set, 9-teilig (11 4806), Magnetpins (11 1624), Magnetheber isoliert (11 1626), 1000 V Abdecktuch, 1200x1200x1,6 mm (14 0158), 1000 V Kunststoff-Klammer, 160 mm (14 0180), 1000 V Aufstecktülle Nr. 1 (14 0166), 1000 V Aufstecktülle Nr. 2 (14 0168), 1000 V Aufstecktülle Nr. 3 (14 0170), 1000 V Aufstecktülle, ø 10 mm (14 0172), 1000 V Aufstecktülle, ø 20 mm (14 0174), Warnschild-
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.027,01*
€ 2.094,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.160,73*
€ 2.230,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.187,16*
€ 2.257,65*
Frei Haus
ab € 2.203,06*
€ 2.272,97*
Frei Haus
ab € 2.226,14*
€ 2.295,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.230,34*
€ 2.654,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.221,76*
€ 2.643,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.182,89*
€ 2.597,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.162,34*
€ 2.573,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.160,73*
€ 2.571,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.