Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA 152RUS040-55 Fussbodenheizung f.Estrich 0.55x1.7m 141W 230V 29672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0657098
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     29672
EAN/GTIN:
     9120054175569
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Die Fu?bodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermoglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Flie?estrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermoglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Raumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardma?ig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm?), kann gegen Aufpreis in der gewunschten Lange produziert werden. Temperaturbestandig bis 90 ?C, Schutzart: IP X7 , Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE gepruft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,38*
€ 49,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,72*
€ 49,41*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,63*
€ 53,55*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38242
ab € 2,96*
Zubehör
Etherma
34699
ab € 4,13*
Zubehör
Etherma
33335
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.