| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0653808 Herst.-Nr.: 650988 EAN/GTIN: 4043544600240 |
| |
|
| | |
| Anbau-Downlight fur Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350? drehbar und 20? schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Warmemanagement mit Passivkuhlung (interner Kuhlkorper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit praziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik fur optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehausezylinder aus Aluminium mit Lichteinsatz aus Zinkdruckguss, Schutzglas klar, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil fur Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerat (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848117 Systemleistung: 14.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1390 lm Systemeffizienz: 99.28 lm/W Moduleffizienz: 162.45 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.4/18.4 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 35? Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Au?endurchmesser: 140 mm Hohe: 171 mm Gewicht: 2.160 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,68* | € 203,31* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 168,34* | € 203,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,05* | € 211,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 180,05* | € 217,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,57* | € 220,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|