| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0652904 Herst.-Nr.: 39678 EAN/GTIN: 9120061391419 |
| |
|
| | |
| Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat-, und Korkboden und auch zur Beheizung von gut isolierten Raumen. Das Heizsystem wird schwimmend verlegt. Das verstarkte Aluminiumgewebe garantiert eine optimale Warmeverteilung und verhindert die Bildung von Hot Spots. Die Heizmatte ist elektrosmogarm, durch den 1,3 mm dunnen Aufbau und dank Dipol-Ausfuhrung sehr einfach zu verlegen. Die Laminotherm Heizmatte ist in der Leistung 120 W/m? erhaltlich. Nenntemperatur: 90 ?C, Schutzma?nahme: FI, Schutzschaltung 30 mA, Isolierung Heizleiter: PFA, Starke Aluminiumgewebe: 1 mm, Systemaufbau: nach IEC 60335, CE konform, Prufzeichen: SEMCO, Schutzart: IP X7, zur Verwendung in trockenen Raumen, Anschlussleitung: 5 m, 2x1.0 mm? Schutzgeflecht. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,94* | € 203,47* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 166,58* | € 203,78* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,00* | € 220,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|