Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BAE PS-XA-1S-24-200-104 Netzgeräte BAE00M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0652197
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAE00M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
din-schienen schaltnetzteil
Unser Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle gewährleisten eine zuverlässige und effiziente Spannungsversorgung von Sensoren, Aktoren, Steuerungen und HMIs. Sie wurden speziell für kritische Applikationen mit hohen Ansprüchen an Qualität, Langlebigkeit und Diagnosefähigkeit entwickelt. Ihre wichtigsten Kennzeichen sind besonders hochwertige Komponenten, eine lange Lebensdauer und die integrierte Überwachung. Per Heartbeat®-Statusanzeige-LED informieren sie lokal und dreifarbig über die aktuelle Lastsituation, den Geräteverschleißgrad sowie die verbleibende Lebenszeit des Netzgeräts. Über die digitalen Ausgänge werden Alarm, Stresslevel und Lifetime ausgegeben. Ausführliche Diagnose- und Statusinformationen zu dem jeweiligen Gerät, seinen Betriebsparametern und seiner Historie können Sie über IO-Link abrufen.Die extraschmale Bauform der Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle ermöglicht einen ressourcenoptimierten Schaltschrankbau (IP20-Gehäuse). IP67-Varianten für die Versorgung von Modulen in dezentralen Strukturen direkt am Verbraucher sind ebenfalls erhältlich. Abmessung = 79 x 127 x 139 mm, Ausführung = DIN-Rail, Befestigung = Hutschienenmontage, Gehäusematerial = Aluminium, Anschluss (Spannungsversorgung IN) = Klemmenleiste, Anschluss (Spannungsversorgung OUT) = Klemmenleiste, Eingangsspannung = 115/230 V AC automatische Auswahl, Einphasig, Ausgangsnennspannung DC = 24 V, Ausgangsnennstrom = 20 A, Ausgangsleistung max. = 720 W, Ausgangsstrom max. = 30 A für max. 4 s, 1x/min., Schutzart = IP20, Zulassung/Konformität = CE, WEEE, cULus, Umgebungstemperatur = -25...60 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,42*
€ 357,73*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 306,93*
€ 363,68*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,68*
€ 432,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,84*
€ 413,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.