Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170530 Lehrlingskoffer Industrie 170530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0645394
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170530
EAN/GTIN:
     4021103011454
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Lehrlingskoffer INDUSTRIE, robuste Werkzeugkoffer aus sto?festem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen mit zwei abschlie?baren Kippschlossern. Ausgestattet mit tiefgezogener Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmoglichkeiten und herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestuckt. Zudem herausnehmbare Werkzeugtafel mit einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfachern. Gro?e: LxBxH: 395x455x205 mm, Gewicht: leer 3.450 g, bestuckt 9.000 g. Inklusive 22 Qualitatswerkzeuge: 1000 V Kabelschere, fur Kabel mit einem ? von 18 mm (12 0114), 1000 V Zange, 1000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm (10 0528), 1000 V Schlitz-Schraubendreher in den Gro?en: 3,0x0,5x100 mm (11 7702), 4,0x0,8x100 mm (11 7704), 5,5x1,0x125 mm (11 7705)1000 V Spezial-Schraubendreher in den Gro?en: Kombi-Profil PZ FL, 1x80 mm (11 7751), Kombi-Profil PZ FL, 2x100 mm (11 7752), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher in den Gro?en: Pozidriv PZ, 1x80 mm (11 7741), Pozidriv PZ, 2x100 mm (11 7742), 1000 V TX-Schraubendreher in den Gro?en: T10x60 (11 7910), T15x75 (11 7915),T20x100 (11 7920),T25x100 (11 7925), Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm (10 1040), Spezial-Schaltschrankschlussel DB (11 2895), Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm (21 1528)JOKARI Automatische Abisolierzange Sensor-Spezial, mit einem ? von 4,4 - 7 mm (10 0746), Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Vierkkantpressung 0,5 - 16 mm?(10 1945), Steckschlussel-Bit-Halter (11 4504), Digitales Multimeter, CAT III 600 V (11 1406), Bit-Satz KOMFORT, 11-teilig (11 4590), Schraubenzange, 160 mm (10 0352)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 325,46*
€ 369,07*
Frei Haus
ab € 337,96*
€ 379,04*
Frei Haus
ab € 340,62*
€ 382,50*
Frei Haus
ab € 341,04*
€ 388,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,34*
€ 388,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,82*
€ 450,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.