Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0633779 Herst.-Nr.: X-IC-17-4001 EAN/GTIN: 4260385581747 |
| |
|
|  |  |
 | Das IC T4L Modul ist zur Einbindung von Kleinspannungstastern, Sensorelementen und anderen Kleinspannungsbediengeräten in das digitalSTROM System konzipiert. Das IC T4L hat die Funktionsmerkmale der SW-SKM300 Klemme. Damit können etliche in einem Bauvorhaben anzutreffende elektronische Design Tasterelemente in das digitalSTROM System eingebunden werden. Die Linien-Spannung für die angeschlossenen Taster, wird vom T4L Modul mit 15 V DC und einem Strom von ca. 9 mA pro Linie zur Verfügung gestellt. Die Kleinspannungsseite ist galvanisch vom Netz mit >2KV getrennt. Eingebaut wird das Modul in der Unterputz-/ Schalterdose. Mit seinen Abmessungen von d=50mm und h=26mm passt es auch in Standard-Unterputz Dosen. Jeder der vier Tastereingänge ist im Modul mit einer selbstrückstellbaren Sicherung ausgestattet. Für den Service und die Inbetriebnahme ist jede Linie mit einer LED ausgestattet die, bei Taster geschlossen, leuchtet. Durch die integrierte dS Joker-Funktion (schwarz) ist eine Zuordnung im dS System neben Gelb (Licht) zum Beispiel auch für Grau (Schatten) möglich. Das dSready Modul ist vorparametriert (Einstellung siehe Datenblatt). Nach dem elektrischen Anschluss und dem Einschalten der Spannungsversorgung meldet Sich das Modul automatisch am digitalSTROM-Meter an. Für jede der vier Linien ist im System eine eigene dSID hinterlegt. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 108,07* | € 138,78* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 111,09* | € 139,31* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 114,94* | € 144,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|