Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ H81381P3-S-03 Au?enstation Video 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0633587
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130010X0021
EAN/GTIN:
     6955891810549
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
SmartHome Türsprechanlage
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139?/111?/73?. Integrierte Zustandsanzeige uber LED-Symbole (Erfullt DIN 18040). Ausgestattet mit einer Horschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Horgerate. Tastenmodul hinterleuchtet. Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerat aus der Dose entnommen wird). Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03. Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03. Zur Montage in verputzten Fassaden zusatzlich mit 41383PB-03. Stromversorgung uber Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA. Anschlussmoglichkeit eines elektrischen Turoffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft). Potenzialfreier Turoffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A). Alternative Turoffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03). Anschlussmoglichkeit fur externen Tursensor, zum detektieren des Turzustands nach einer Turoffnung. Anschlussmoglichkeit fur externen Turtaster fur die Turoffnung. Schlagschutz: IK07. Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.242,17*
€ 1.379,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.295,27*
€ 1.443,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.316,70*
€ 1.464,81*
Frei Haus
ab € 1.334,75*
€ 1.475,24*
Frei Haus
ab € 1.340,98*
€ 1.489,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,30*
€ 1.717,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,75*
€ 1.699,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,37*
€ 1.631,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,20*
€ 1.590,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,27*
€ 1.541,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA130160B0061
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.