Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio 651914001 LED-DL DIAMO incl.36W RGBW-LED 3000-5000K 3400Lm WIZ-Technik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0632752
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     651914001
EAN/GTIN:
     4017807389609
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Get your light connected! Die Deckenleuchte DIAMO liefert innovatives, flexibles und smartes Lichtdesign. Deckenleuchten sind absolute Basics bei der Beleuchtung und stehen nicht nur wegen Ihrer Platzierung im Mittelpunkt. Die Deckenleuchte DIAMO mit schlichtem Textilschirm, ist nicht nur aufgrund des Durchmessers von 60cm, sondern vor allem dank der verbauten WiZ Technology ein echter Raumgewinn. WiZ Leuchten bieten ein unglaubliches Farbspektrum von 16 Millionen Farben und 64.000 Wei?tonen. Lassen Sie sich mit sanftem Sonnenlicht wecken, starten Sie energiegeladen in den Tag, entspannen Sie mit beruhigendem Licht oder machen Sie die Nacht zum Tag ? ganz einfach per App. Im Vergleich zu anderen Smart Home Anbietern wird bei WiZ Leuchten kein zusatzliches Gateway benotigt, so dass alle Leuchten vollkommen flexibel uber ein mobiles Endgerat bedient werden konnen. Des Weiteren sind die Leuchten mit Amazon Alexa oder Google Home kombinierbar, sodass eine Bedienung per Sprachsteuerung moglich ist. Aber auch mit der beiliegenden Fernbedienung oder uber den Lichtschalter konnen verschiedene Lichtprogramme und Einstellungen ausgewahlt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilitat bei der Nutzung: So konnen die WiZ Leuchten von mehreren Nutzern gesteuert werden, verschiedenen Raumen oder Standorten zugeordnet und von uberall aus kontrolliert werden. Der wei?e Textilschirm sorgt fur bestmogliche Lichtergebnisse und lasst sich stilvoll in verschiedene Wohnkonzepte integrieren. Daruber hinaus verfugt die Leuchte uber eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualitat und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkommlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusatzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Warme und schonen die Umwelt.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 156,39*
€ 191,80*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 157,32*
€ 191,91*
1
€ 4,95*
ab € 158,60*
€ 195,26*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 164,20*
€ 201,09*
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 195,80*
€ 238,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R65006000
ab € 71,63*
Ähnlich
TRIO Leuchten
657496007
ab € 95,57*
Ähnlich
TRIO Leuchten
656090100
ab € 141,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.