Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 58252000 Deckenleuchte mit Schirm schwarz 3x E27 max. 60W, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0632553
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58252000
EAN/GTIN:
     4251433921103
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte, 380 mm, Schirm schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Zylindrische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Lichtstrom vermessen mit 3 x 10 W-LED-Retrofit-Lampe (nicht im Lieferumfang). Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 3.0 Stk, Lichtstrom: 1.830 lm, Art der Dimmung: sonstige.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 237,54*
€ 237,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,88*
€ 252,88*
€ 8,50*
ab € 212,41*
€ 256,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,97*
€ 258,94*
Frei Haus
ab € 218,08*
€ 261,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58250000
ab € 183,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256756
ab € 299,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58250710
ab € 183,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58254783
ab € 235,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256703
ab € 298,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58256783
ab € 298,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.