Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 146638 8523/81-09-000 Leistungssch Motorschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0616387
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     146638
EAN/GTIN:
     4046827016400
Leistungsschalter für den Motorschutz | explosionsgeschützt | Typ : 8523/81-09-000 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V | Stromeinstellbereich min. : 4 A | Stromeinstellbereich max. : 6,3 A | Polzahl : 3 | Auslöser : ohne | Anschlussquerschnitt : 1,5 ... 10 mm2 feindrähtig | 1,5 ... 10 mm2 eindrähtig | Gehäusematerial : Epoxidharz oder Polyesterharz | Gehäusegröße : 130mm x 80mm x 110,5 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC | Schlagwetterschutz : I M2 Ex db eb I | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +40 °C | Lebensdauer min. : 10^5 Schaltspiele | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8523A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 994,91*
€ 1.107,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.123,29*
€ 1.244,69*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,98*
€ 1.318,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,05*
€ 1.300,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,20*
€ 1.253,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,30*
€ 1.220,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,91*
€ 1.183,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.