Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 146631 8523/81-02-000 Leistungssch Motorschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0616380
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     146631
EAN/GTIN:
     4046827016332
Leistungsschalter fur den Motorschutz | explosionsgeschutzt | Typ : 8523/81-02-000 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V | Stromeinstellbereich min. : 0,16 A | Stromeinstellbereich max. : 0,25 A | Polzahl : 3 | Ausloser : ohne | Anschlussquerschnitt : 1,5 ... 10 mm2 feindrahtig | 1,5 ... 10 mm2 eindrahtig | Gehausematerial : Epoxidharz oder Polyesterharz | Gehausegro?e : 130mm x 80mm x 110,5 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC | Schlagwetterschutz : I M2 Ex db eb I | Umgebungstemperatur min. : -20 ?C | Umgebungstemperatur max. : +40 ?C | Lebensdauer min. : 10^5 Schaltspiele | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8523A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 995,72*
€ 1.126,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.117,31*
€ 1.264,84*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,51*
€ 1.340,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,84*
€ 1.321,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,16*
€ 1.267,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,05*
€ 1.229,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,72*
€ 1.184,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.