Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 201468 8150/5-V37-308-51-0010-K Si 201468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0615532
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     201468
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsschalter 125 A / 160 A | explosionsgeschutzt | Typ : 8150/5-V37-308-51-0010-K | Ersatz von Typ : 8537/4-309-5000-K | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V / 500 V | Bemessungsbetriebsstrom : 125 A / 160 A | Gehausematerial : Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), strichgesc | Detaillierte Polzahl : 3 polig | Hilfskontakt Offner : 1 Offner | Hilfskontakt Schlie?er : 1 Schlie?er / nacheilend | Zusatzliche Klemme : Standard (ohne) | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T6....T5 | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T80 ?C | Umgebungstemperatur min. : -40 ?C | Umgebungstemperatur max. : +44 ?C | Besondere Bedingungen fur Erweiterte Umgebungstemperatur, | siehe Betriebsanleitung: | Erweiterte Umgebungstemp. min.: -40 ?C | Erweiterte Umgebungstemp. max.: +68 ?C | Schutzart (IP) : IP66 | Kabeleinfuhrung : 2 x M63 ? 28 ... 48 mm | 1 x M20 ? 4 ... 13 mm | Anschlussquerschnitt : 120 ... 120 mm | Anschlussquerschnitt HIKO : 0,75 ... 2,5 mm2 feindrahtig | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8150F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.782,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.911,24*
€ 3.464,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.858,83*
€ 3.402,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.804,62*
€ 3.337,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.786,55*
€ 3.315,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.782,28*
€ 3.310,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.