| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0615412 Herst.-Nr.: 218538 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Potentiometer fur Schalttafeleinbau | explosionsgeschutzt | Typ : 8455/2-2,2k?-0/100-6 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 0,00 - 400,00 V | Bemessungsbetriebsleistung : 2 W | Minimaler Widerstand Rmin : 100 ? | Maximaler Widerstand Rmax : 2.200 ? | Widerstandsmaterial : Kohleschicht | Gehausematerial : Polyamid | Charakteristik : linear | Art der Anschlussleitung : HO5VV-F, 3 x 0,75 | Anschlussart : Anschlussleitung | Leitungslange : 6 m | Anschlagfestigkeit : 100 Ncm | Drehbereich : 270? | Beschriftung Drehgriff : 0 ... 100 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex mb IIC T6,T5 | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tD A21 T80 ?C,T95 ?C | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8455A |
| | |
| | | |
| | | |
| |