Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkoffer-Quetschkabelschuhe basic 260777


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0605882
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     260777
EAN/GTIN:
     4011923508852
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Kunststoff-Koffer
Sortiment QuetschverbinderInhalt: 1.200 Quetschkabelschuhe, Crimpzange fur isolierte Kabelschuhe (Art. 210802), Pressbereich 0,5 - 6,0 mm?, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M4, Art. 260256 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M5, Art. 260258 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M6, Art. 260260 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M4, Art. 260270 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M5, Art. 260272 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M6, Art. 260274 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M5, Art. 260286 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M6, Art. 260288 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M8, Art. 260290 100 Sto?verbinder 0,25-1,5, Art. 260350 100 Sto?verbinder 1,5-2,5, Art. 260352 100 Sto?verbinder 2,5-6, Art. 260354Inhalt: 1.200 Quetschkabelschuhe, Crimpzange fur isolierte Kabelschuhe (Art. 210802), Pressbereich 0,5 - 6,0 mm2, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M4, Art. 260256 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M5, Art. 260258 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M6, Art. 260260 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M4, Art. 260270 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M5, Art. 260272 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M6, Art. 260274 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M5, Art. 260286 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M6, Art. 260288 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M8, Art. 260290 100 Sto?verbinder 0,25-1,5, Art. 260350 100 Sto?verbinder 1,5-2,5, Art. 260352 100 Sto?verbinder 2,5-6, Art. 260354
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.