Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0602884 Herst.-Nr.: 1001896 EAN/GTIN: 4024163221399 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige MEDO AMBIENT erganzt die MEDO Serie und uberzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen AMBIENT-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt fur Flexibilitat, bei der MEDO AMBIENT Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glanzt die MEDO AMBIENT: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschlie?end lasst sich der Leuchtkorper ganz einfach uber drei Klemmen am Sockel befestigen und naturlich auch wieder losen. Durch die Verwendung des Abhangesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend fur Raume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermoglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, slv pendelleuchte led, anbaudeckenleuchte 3000k, slv anbaudeckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 100,70* | € 100,70* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 94,86* | € 118,27* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 217,65* | € 262,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 436,90* | € 500,97* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,74* | € 510,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|