Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PM-0224-038-0 Netzgerät 180-575V 0,52A 24VDC 3,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0578649
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PM-0224-038-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
- Eingangsspannungsbereich 200 - 500 Vac - Ausgangsnennspannung DC 24 V - Ausgangsnennstrom 3,8 A - Umgebungstemperatur -25 °C bis +70 °C - Schutzart IP 20 - Kunststoffgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,30*
€ 105,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,07*
€ 105,68*
Frei Haus
ab € 87,78*
€ 109,71*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,81*
€ 157,69*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 148,93*
€ 188,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.