Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA INDEXA VT38 SET Video-Tursprech- anlage 1-FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0575899
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28210
EAN/GTIN:
     4015162282108
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Video-Tursprechanlage, bestehend aus Tursprechstelle mit robustem Gehause aus Aluminium-Legierung (IP44) zur Aufputzmontage, inkl. Farbkamera (Erfassungswinkel: 118? horizontal, 97? vertikal), LED-Ausleuchtung und einer Ruftaste mit beleuchtetem Namensschild sowie Innenstation mit 7 Zoll LCD-Flachbildschirm und 15V Steckernetzgerat. Verbindung uber 4-Draht-Technik (Kabel nicht im Lieferumfang). Optional ist ein elektrischer Turoffner (12V DC, max. 500mA) uber 2 Adern an der Tursprechstelle (oder alternativ an der Innenstation) anschlie?bar. 7 wahlbare Ruftone mit einstellbarer Lautstarke. Bis zu zwei analoge Uberwachungskameras sind optional an der Innenstation anschlie?bar. Abmessungen: 88 x 130 x 24mm (Tursprechstelle), 210 x 116 x 26mm (Innenstation). Das Set ist durch 3x Zusatzinnenstation VT38M oder VT38A sowie 1x Zusatz-Tursprechstelle VT38T erweiterbar. Passender Hutschienentrafo: HDR3015 fur bis zu 2 Innenstationen oder HDR6015 fur bis zu 4 Innenstationen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,22*
€ 293,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,48*
€ 293,98*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 263,19*
€ 306,08*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 264,49*
€ 308,15*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,12*
€ 316,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.