Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA 122-RGS6-105 Fussbodenheizung f.EB Estrich 19.15qm 1.05x18.3m 3724576


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0559988
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     32989
EAN/GTIN:
     9120054175552
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Die Fu?bodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermoglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Flie?estrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermoglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Raumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardma?ig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm?), kann gegen Aufpreis in der gewunschten Lange produziert werden. Temperaturbestandig bis 90 ?C, Schutzart: IP X7 , Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE gepruft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 578,24*
€ 696,54*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 581,09*
€ 697,12*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 633,53*
€ 754,52*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,12*
€ 829,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,68*
€ 763,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,33*
€ 735,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,09*
€ 691,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38242
ab € 2,96*
Zubehör
Etherma
34699
ab € 4,13*
Zubehör
Etherma
33335
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.