| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0559706 Herst.-Nr.: 38365023 EAN/GTIN: 4251433916741 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaustrahlerset, schaltbar, chrom, quadratisch. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter fur 230 V-Netzspannung, schaltbar, Ma?e Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 630 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38?, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbau downlight led 230v, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 33,12* | € 33,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,86* | € 35,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,18* | € 35,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,37* | € 36,10* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 26,66* | € 36,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|