| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0558888 Herst.-Nr.: 24058WK4 EAN/GTIN: 4044017264396 |
| |
|
| | |
| BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 24058WK4. Asymmetrisch-breitstreuende Lichtstarkeverteilung. LED, 19,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1925 lm, Halbstreuwinkel 46/52?, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit BEGA Ultimate Driver? LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure? , Farbe Wei?. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberflache aus eloxiertem Reinstaluminium. BEGA Vortex Optics? Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 130 x 130 x 100 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 264,82* | € 323,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 268,26* | € 325,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 267,26* | € 325,94* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 285,84* | € 345,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|