Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EDLR 195/2000-830 SMB Einbaudownlight IP40 LED-Module 2000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0544725
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321359
EAN/GTIN:
     4029299415704
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1930 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, weiß, Schutzart IP20 IP40 raumseitig. Abdeckung aus PC klar. Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 127,58*
€ 157,75*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,55*
€ 157,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,43*
€ 158,01*
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 164,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,21*
€ 168,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
€ 11,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675
€ 8,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202692
€ 66,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202734
€ 30,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203006
€ 128,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202784
€ 46,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//724
€ 113,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.