Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIQ 200.2030.01/DALI WEISS EB-Downlight Flixx LED 27W 3000K06 wei?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0473755
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     636431
EAN/GTIN:
     4043544390110
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten fur Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminium), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium fur maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekoglaser sind als Option erhaltlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstarke), Leuchte und Betriebsgerat uber Kabel (Lange: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerat fertig fur Netzanschluss, Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848117 Systemleistung: 27.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2670 lm Systemeffizienz: 98.88 lm/W Moduleffizienz: 162.45 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 26.5/26.4 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 70? Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstarke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsma?: 95 x 95 mm Abmessungen (LxBxH): 105 x 105 x 112 mm Gewicht: 0.746 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 157,74*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,21*
€ 158,39*
Frei Haus
ab € 130,47*
€ 164,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,57*
€ 172,22*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636531
ab € 15,35*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636532
ab € 16,28*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636521
ab € 9,22*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636522
ab € 9,32*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 827,71*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 52,96*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636523
ab € 9,55*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636530
ab € 10,32*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 144,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.