| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0473334 Herst.-Nr.: 84603AK3 EAN/GTIN: 4044017268905 |
| |
|
| | |
| BEGA Pollerleuchte 84603AK3. Rotationssymmetrische Lichtstarkeverteilung. LED, 35,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3286 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit BEGA Ultimate Driver? LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure? , Farbe Silber. Kunststoffabdeckung wei?. Montagebugel mit Anschlusskasten 70632 zur Durchverdrahtung ? fur 2 Kabel bis 5 x 4 qmm mit Schmelzsicherung Neozed D 01 ? 6 A Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstuck 70896. Hohe 1100 mm. Durchmesser: 230 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bega pollerleuchte led, led außensockelleuchte, bega pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.126,03* | € 1.264,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.213,54* | € 1.351,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.233,11* | € 1.380,82* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.332,28* | € 1.482,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|