| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0470190 Herst.-Nr.: 84362 EAN/GTIN: 4044017262989 |
| |
|
| | |
| BEGA Kompaktscheinwerfer 84362 fur additive Farbmischung RGBW, mit Montagedose ? 240 x 105 mm. Streuende Lichtstarkeverteilung. LED fur additive Farbmischung RGBW, 58 W Leuchten-Anschlussleistung, Halbstreuwinkel 48?. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar (DT8, RGBWAF), 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure? , Farbe Grafit. Sicherheitsglas, klar mit optischer Struktur. Reflektoroberflache aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350?. Schwenkbereich -15?/+90?. Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 230 x 350 x 225 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, scheinwerfer, bega scheinwerfer |
| | |
| |