| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0469327 Herst.-Nr.: 642420 EAN/GTIN: 4043544483126 |
| |
|
| | |
| Anbau-Downlight fur Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Warmemanagement uber Gehause, Spiegelreflektor aus Aluminium mit praziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik fur optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehausezylinder aus Aluminiumdruckguss, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil fur Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891017 Systemleistung: 18.9 W Leuchten-Lichtstrom: 2060 lm Systemeffizienz: 108.99 lm/W Moduleffizienz: 138 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 16.5/16.5 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 61? Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Au?endurchmesser: 180 mm Hohe: 200 mm Gewicht: 3.040 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,45* | € 254,68* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 206,69* | € 255,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,54* | € 257,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,62* | € 277,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|