Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIQ 300.1040.01/DALI WEISS EB-Downlight Flixx LED 12W 4000K45 wei?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468374
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     636446
EAN/GTIN:
     4043544390264
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten fur Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminiumdruckguss), entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium fur maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekoglaser sind als Option erhaltlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstarke), Leuchte und Betriebsgerat uber Kabel (Lange: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerat fertig fur Netzanschluss, Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891010 Systemleistung: 11.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1060 lm Systemeffizienz: 96.36 lm/W Moduleffizienz: 175 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.0/18.0 (C0/C90) Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstarke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 110 mm Ausschnittsma?: 140 x 140 mm Abmessungen (LxBxH): 145 x 145 x 112 mm Gewicht: 1.007 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 175,11*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,25*
€ 175,69*
Frei Haus
ab € 144,58*
€ 181,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,36*
€ 189,83*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
607620
ab € 24,00*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 825,19*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,01*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636539
ab € 10,22*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636540
ab € 9,58*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636541
ab € 9,33*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 144,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.