| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0468177 Herst.-Nr.: 641465 EAN/GTIN: 4043544459114 |
| |
|
| | |
| Einbau-Downlight fur Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement mit Passivkuhlung, Front-/Einbauring und Kuhlkorper aus Aluminiumdruckguss, Mikroprismendiffusor opal, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstarke), Leuchte und Betriebsgerat uber Kabel (Lange: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerat fertig fur Netzanschluss, Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 827 | CRI 80 | 2700 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 14.3 W Leuchten-Lichtstrom: 1040 lm Systemeffizienz: 72.72 lm/W Moduleffizienz: 163 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 25.9/25.9 (C0/C90) Schutzklasse: II Schutzart: IP44 Normen: CE,RoHS Deckenstarke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 70 mm Ausschnittsma?: 142 mm Au?endurchmesser: 158 mm Hohe Leuchte: 73 mm Gewicht: 0.680 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, lts einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,37* | € 101,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,46* | € 101,18* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 81,35* | € 103,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,63* | € 105,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,44* | € 111,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|