| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0465233 Herst.-Nr.: 24598K3 EAN/GTIN: 4044017267083 |
| |
|
| | |
| BEGA Decken- und Wandleuchte 24598K3. Freistrahlendes Licht. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 411 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit BEGA Ultimate Driver? LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Beschichtungstechnologie BEGA Unidure? , Farbe Grafit. Kristallglas mit optischer Struktur. Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen: 210 x 120 x 100 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip65, led außenwandleuchte, anbaudeckenleuchte ip65 |
| | |
| |